フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS T管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184920
品番
125×125×100
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
用途
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
200
寸法D1(Φmm)
123
寸法l(mm)
60
寸法L3(mm)
115
寸法D3(Φmm)
98
寸法b1(mm)
10
寸法b2(mm)
10
寸法l3(mm)
60
寸法b3(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
125
呼び径D3(Φmm)
100