75×75×75 SUS Y管 フカガワ 23185428 75×75×75 SUS Y管 フカガワ 23185428

SUS Y管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23185428 品番 75×75×75
参考基準価格(税別)¥16,240 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)220 寸法L1(mm)72.5 寸法D1(Φmm)73 寸法L2(mm)147.5 寸法L3(mm)140 寸法D3(Φmm)73 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)75 呼び径D3(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする