150×150×100 SUS Y管 フカガワ 23185498 150×150×100 SUS Y管 フカガワ 23185498

SUS Y管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23185498 品番 150×150×100
参考基準価格(税別)¥18,440 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)260 寸法L1(mm)55 寸法D1(Φmm)148 寸法L2(mm)205 寸法L3(mm)210 寸法D3(Φmm)98 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)150 呼び径D3(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする