150×150×125 SUS Y管 フカガワ 23185507 150×150×125 SUS Y管 フカガワ 23185507

SUS Y管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23185507 品番 150×150×125
参考基準価格(税別)¥18,720 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)300 寸法L1(mm)75 寸法D1(Φmm)148 寸法L2(mm)225 寸法L3(mm)220 寸法D3(Φmm)123 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)150 呼び径D3(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする