250×250×250 SUS Y管 フカガワ 23185778 250×250×250 SUS Y管 フカガワ 23185778

SUS Y管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23185778 品番 250×250×250
参考基準価格(税別)¥33,660 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。 材質SUS304 寸法L(mm)500 寸法L1(mm)125 寸法D1(Φmm)248 寸法L2(mm)375 寸法L3(mm)355 寸法D3(Φmm)248 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l3(mm)60 寸法l2(mm)60 寸法b3(mm)10 板厚t(mm)0.6 呼び径D1(Φmm)250 呼び径D3(Φmm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする