フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS 定着カラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23185997
品番
125
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。
材質
SUS304
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
13
寸法D1(Φmm)
123
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
125