フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS TM管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23186180
品番
200 X 200M X 100
参考基準価格(税別)
¥24,940
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
キャップ部は着脱できません。
材質
SUS304
寸法L(mm)
200
寸法D1(Φmm)
197
寸法l(mm)
60
寸法L3(mm)
150
寸法D3(Φmm)
97
寸法b1(mm)
10
寸法l3(mm)
60
寸法b3(mm)
8
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
200
呼び径D3(Φmm)
100