100×75×100 SUS RT管 フカガワ 23186539

 

100×75×100 SUS RT管 フカガワ 23186539
100×75×100 SUS RT管 フカガワ 23186539

SUS RT管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)97
寸法D2(Φmm)72
寸法D3(Φmm)97
内容量1個注文コード23186539品番100×75×100
参考基準価格(税別)¥19,340販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法L(mm)300寸法H(mm)50寸法L1(mm)100寸法D1(Φmm)97寸法D2(Φmm)72寸法L2(mm)200寸法L3(mm)100寸法D3(Φmm)97寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)100呼び径D2(Φmm)75呼び径D3(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする