曜日別特売
125×100×75 SUS RT管 フカガワ 23186575

 

125×100×75 SUS RT管 フカガワ 23186575
125×100×75 SUS RT管 フカガワ 23186575

SUS RT管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)122
寸法D2(Φmm)97
寸法D3(Φmm)72
内容量1個注文コード23186575品番125×100×75
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法L(mm)275寸法H(mm)50寸法L1(mm)87.5寸法D1(Φmm)122寸法D2(Φmm)97寸法L2(mm)187.5寸法L3(mm)112.5寸法D3(Φmm)72寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)125呼び径D2(Φmm)100呼び径D3(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする