フカガワ
SUS RT管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
172
97
122
147
172
197
222
247
272
297
寸法D2(Φmm)
122
72
97
122
147
172
197
222
247
272
寸法D3(Φmm)
97
72
97
122
147
172
197
222
247
272
297
全330種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23186837
品番
175×125×100
参考基準価格(税別)
¥28,770
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
350
寸法H(mm)
100
寸法L1(mm)
100
寸法D1(Φmm)
172
寸法D2(Φmm)
122
寸法L2(mm)
250
寸法L3(mm)
137.5
寸法D3(Φmm)
97
寸法b1(mm)
10
寸法b2(mm)
10
寸法l1(mm)
60
寸法l3(mm)
60
寸法l2(mm)
60
寸法b3(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
175
呼び径D2(Φmm)
125
呼び径D3(Φmm)
100