岩崎電気
岩崎電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
岩崎電気の 電線管用接続部品
岩崎電気の 電線管用アダプター
ハブアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23186878
品番
EXHA22-16
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.04
寸法
(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2
寸法A(mm)
29
寸法D(Φmm)
31
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
16
適合電線管
22-16