用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法L(mm)400寸法H(mm)50寸法L1(mm)87.5寸法D1(Φmm)122寸法D2(Φmm)97寸法L2(mm)312.5寸法L3(mm)201.25寸法D3(Φmm)122寸法N(mm)300寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)125呼び径D2(Φmm)100呼び径D3(Φmm)125