175×75×150 SUS RY管 フカガワ 23190057

 

175×75×150 SUS RY管 フカガワ 23190057
175×75×150 SUS RY管 フカガワ 23190057

SUS RY管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法D1(Φmm)172呼び径D3(Φmm)150注文コード23190057品番175×75×150
参考基準価格(税別)¥34,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法L(mm)590寸法H(mm)200寸法L1(mm)82.5寸法D1(Φmm)172寸法D2(Φmm)72寸法L2(mm)507.5寸法L3(mm)261.75寸法D3(Φmm)147寸法N(mm)340寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)175呼び径D2(Φmm)75呼び径D3(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする