200×75×200 SUS RY管 フカガワ 23190276

 

200×75×200 SUS RY管 フカガワ 23190276
200×75×200 SUS RY管 フカガワ 23190276

SUS RY管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法D1(Φmm)197呼び径D3(Φmm)200注文コード23190276品番200×75×200
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法L(mm)720寸法H(mm)250寸法L1(mm)110寸法D1(Φmm)197寸法D2(Φmm)72寸法L2(mm)610寸法L3(mm)292寸法D3(Φmm)197寸法N(mm)420寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6呼び径D1(Φmm)200呼び径D2(Φmm)75呼び径D3(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする