岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の ハロゲン電球
岩崎電気の ダイクロハロゲン電球
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
GU5.3
定格ランプ電力(W)
45
注文コード
23190572
品番
JR12V45WUV/WK5/HA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,550
この商品は
口金・定格ランプ電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
口金
GU5.3
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
45
定格電圧(V)
12
全光束(Lm)
900
ビームの開き(°)
35
色温度(K)
3200
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
5000
ミラー外径(Φmm)
50
光度(cd)
2000