岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
セラルクス150W3500K(拡散形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23194754
品番
MT150FC-R/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
マゼンタ色
消費電力(W)
150
口金
E26
全光束(Lm)
5800
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
1.90
定格ランプ電力(W)
95
ランプ効率(Lm/W)
39