KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドル
ハンドルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23194835
品番
HD-04672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
斬新で新たなスタイルを提示するスポーツスターSを乗りやすくするフィフティーバーハンドルが登場!
50mm手前にバック、30mmアップすることで腕の張りが減り、乗りやすくなります。
適合
スポーツスターS/RH1250
材質
スチール
色
マットブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ハンドル:740×232×242