本体

ヨウスイパイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23196156 品番 ZYQ-30
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

適合品番のエアーポットにご使用できる揚水パイプです。

本体寸法(mm)8×17×30.5 本体質量(kg)0.024 適合品番MHP-300/MEP-30/MOP-30/MPP-30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
施設でのお茶提供時
医療・福祉・介護関連業

使用頻度の多い施設でのお湯用ポットを使用していますが、本体自体が大丈夫でも揚水パイプが劣化してしまうので、今までは本体ごと買い替えていたのです。部品交換で対応できて大助かりです!

対象商品:
23196147
2024-05-08
用途:
魔法瓶のメンテナンス
製造業

手動式魔法瓶の吸い上げが悪くなったので、ネット検索したところ、部品交換で直る様なので購入しました。
交換も古いパーツを取り外して、新しいものをはめ込むだけでどなたでも簡単にできます。このパーツ交換だけで元の機能が回復し満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする