※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2MPa設定
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
23204144
品番
AW30-02BG-16-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,360
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2MPa設定
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
30
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード