※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-F04BDG
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23204826
品番
AW40-F04BDG-7-40-A
参考基準価格(税別)
¥16,360
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ