※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F02CH
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23206795
品番
AW20-F02CH-1-B
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-)左→右
取付
セットナット付(パネルマウント用)
取付方式
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
機能
逆流機能なし
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口
ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード