※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N01BCG
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23207005
品番
AW20-N01BCG-1C-B
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース
(C) ケースガード付
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード