※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23207188
品番
AW20-N02-16CZ-B
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(6C) ケースガード付・ナイロンケース
排気機構
(-) リリーフタイプ
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
(-) 圧力計なし
CADデータダウンロード