※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケース
(2) 金属ケース
注文コード
23207197
品番
AW20-N02-2-B-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,780
この商品は
ケース
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
排気機構
(-) リリーフタイプ
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
(-) 圧力計なし
CADデータダウンロード