※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケース(2) 金属ケース 注文コード23207206 品番AW20-N02-2NZ-B-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,780
この商品はケースなど7種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F ケース(2) 金属ケース 排気機構(N) ノンリリーフタイプ 仕様(-X425) 高圧 ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(-) ドレンコック付 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計(-) 圧力計なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする