※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01BCE1
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23207669
品番
AW20-01BCE1-1ZA-B
参考基準価格(税別)
¥16,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード