※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23208344 品番AW20-02C-27-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,320
ボディサイズ20 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23208344 AW20-02C-27-2-B 63903397 AW20-02C-27-2-D AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする