※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02CE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23208353
品番
AW20-02CE-1CR-B
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
流れ方向
(R)右→左
ボディサイズ
20
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(C) ケースガード付
CADデータダウンロード