※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03C
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23210277
品番
AW30-N03C-1Z-B
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
30
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
機能
逆流機能なし
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
ドレン排出口
ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード