※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
23210855
品番
AW30-02BE-27R-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
排気機構
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23210855
AW30-02BE-27R-2-B
18881461
AW30-02BE-27R-2-D
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)