※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04BCE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23212693
品番
AW40-F04BCE-67-40-B
参考基準価格(税別)
¥17,410
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ボディサイズ
40