LE-1300 ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) 23224748 LE-1300 ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) 23224748 LE-1300 ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) 23224748 LE-1300 ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) 23224748

ビジネスチェアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23224748 品番 LE-1300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
キャロットオレンジ 全高(mm)795〜925 座面高さ(mm)420〜550 本体質量(kg)10 仕様ロッキング強弱調節可能 材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、シェル:ポリプロピレン、脚:ポリアミド、キャスター:ナイロン双輪 質量(kg)10 種類ビジネスチェア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×580×795〜925 キャスター径(Φmm)50 座高(mm)420〜550 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※こちらの商品には肘掛けは付いておりません。肘掛けが必要な方は、別途専用アーム(AR-1300)をご注文下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする