C-294 ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー パール金属 23230235 C-294 ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー パール金属 23230235 C-294 ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー パール金属 23230235 C-294 ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー パール金属 23230235 C-294 ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー パール金属 23230235

ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23230235 品番C-294
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

味が絡む波形野菜。新しい波形カット。ワッフルカットも出来ます。
波形チップスがお手軽に。波形に野菜がスライスできます。
安全ホルダー付。

材質スライサー:ABS樹脂(耐熱温度80度) 安全ホルダー:AS樹脂(耐熱温度80度) 切り刃:ステンレス鋼 全長(mm)235 寸法(幅W×高さH)(mm)105×20 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(安全ホルダー)110×50×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23230235
2018-10-25
用途:
お芋のフライ
サービス業

やりかたがわるいのか、網にスライスしても上手くいくときはなるが細かいクズか沢山出てしまいました

対象商品:
23230235
2016-05-30
用途:
サラダを作る時
製造業

波形カットやワッフルカットが出来、見た目が良く更にドレッシングの絡みも良くて良い商品です。厚さ調整できるようにして頂くと更に調理法が増えそうですので改善が出来ましたらお願い致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする