パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ベジクラ トマト薄皮ピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23230296
品番
C-300
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
薄皮に食い込む刃先。薄皮に最適なギザ刃仕様。
食材の形状に応じて刃部分を回転させればタテ使いもできます。
芽取り付。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
全長(mm)
160
質量(g)
51
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×40
耐用温度(℃)
-20〜80