パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の 野菜スライサー
愛着道具 セラミックスライサー安全ホルダー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23230628
品番
C-8436
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
サビない。シャープな切れ味。
セラミック切れ味持続。
野菜が見える透明ボディ(品番C-8437クリアのみ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
255×40
質量(g)
115
材質
樹脂部:ABS樹脂 刃部:ジルコニアセラミック
全長(mm)
105
色
ホワイト