HB-2019 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 パール金属 23231057 HB-2019 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 パール金属 23231057 HB-2019 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 パール金属 23231057 HB-2019 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 パール金属 23231057 HB-2019 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 パール金属 23231057 HB-2019 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 パール金属 23231057

驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23231057 品番HB-2019
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

持って驚く!丈夫で軽量。キズに強く、汚れに強い。
金属ヘラも使える強力コーティング。

サイズ(cm)28 材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 適合ガス火専用 全長(mm)480 質量(g)559 寸法(幅W×高さH)(mm)290×120 深さ(mm)約71 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23231057
2024-08-06
用途:
普段の料理に使用
サービス業

1年は持ってくれませんが軽量で疲れにくくこのシリーズのサイズ違いも購入

対象商品:
23231057
2022-10-08
用途:
料理好きの妻が使ってます
サービス業

このシリーズで3つ目の購入商品です。軽くて大変使い勝手が良いとの事ですよ。

対象商品:
23231057
2022-07-07
用途:
普段の料理使いに
飲食業

本当に良かったです
焦げ付かない 洗うのが簡単 軽い
全てに満足です
これから徐々にこのお鍋で揃えていきたいと思います

対象商品:
23231057
2021-09-03
用途:
調理
教育・研究機関

とにかく持ってびっくり!
今まで使用歴のあるフライパンと比べて、断然軽かったです。
筋力のない私でも、調理中に動かしやすく、とても重宝しています。

対象商品:
23231057
2021-01-14
用途:
自宅での料理
教育・研究機関

思った以上に軽かったです。こびり付きがなく、大変使いやすいです。

対象商品:
23231057
2021-01-11
用途:
炒め物
その他業種

レビューを見て購入しました。本当に軽くて使いやすいです!

対象商品:
23231057
2020-09-08
用途:
家庭で
サービス業

想像していた以上に軽かったです!
これで料理の幅の広がります!

対象商品:
23231057
2019-01-23
用途:
調理 炒め物 揚げ物
教育・研究機関

極めて軽く取り扱いがとても楽です。作りもしっかりしていて頼もしく感じます。使用後の洗浄も楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする