パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコート玉子焼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23231066
品番
HB-2020
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
15×18
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
全長(mm)
365
質量(g)
349
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×85
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装