パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
コンパクト ふっ素加工IH対応フライパン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23231075
品番
HB-2180
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ(cm)
16
材質
本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
全長(mm)
315
質量(g)
312
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×55
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装