パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
コンパクト 2層鋼ふっ素加工玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23231102
品番
HB-2189
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
9.5×17.5
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金・取手:フェノール樹脂(150度)
全長(mm)
320
質量(g)
307
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工