パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
コンパクト ふっ素加工フライパン(ガス火専用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23231145
品番
HB-2171
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ(cm)
14
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
全長(mm)
280
質量(g)
193
寸法(幅W×高さH)(mm)
140×60
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装