曜日別特売
HB-2173 コンパクト ふっ素加工スリム玉子焼 パール金属 23231163

コンパクト ふっ素加工スリム玉子焼

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23231163品番HB-2173
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズ(cm)8×18材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)全長(mm)345寸法(幅W×高さH)(mm)85×65表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
注意
※ガス火専用です。IHには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23231163
2025-08-02
用途: お弁当の卵焼きに
飲食業

1人用のお弁当に入れる卵焼きに
こんな幅のものが欲しかった。
時々お安くなる物の中で見つけてラッキーでした。とても使いやすい。

2025-08-03
用途: 卵1個で出し巻き卵、フライ・かき揚げの再加熱

卵1個分の出し巻き卵は作りやすい。
フライ等の再加熱用として使うにはもう少し深いほうが良い。
取っ手部分が重くて重量バランスが」悪い。
火当り面の赤色塗装がすぐに剥げ、地金が出てきた(1回の使用で5㎜四方が2か所)

2025-07-15
用途: 玉子焼き時

寸法を確認せずに購入しましたが、届いたときはチっちゃ!て思いましたが、卵1個で卵焼きを作るのには最適なサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする