パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
コンパクト ふっ素加工玉子焼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23231172
品番
HB-2174
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ(cm)
10×16
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
全長(mm)
305
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×55
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装