パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
コンパクト シリコーン加工ガラス窓付フライパンカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23231215
品番
HB-2193
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:鉄(シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有))、ガラス窓:強化ガラス(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
208
適合サイズ(cm)
16
寸法(外径×高さ)(mm)
180×45