パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
コンパクト シリコーン加工ガラス窓付玉子焼カバー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23231224
品番
HB-2194
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:鉄(シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有))、ガラス窓:強化ガラス(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
226
適合サイズ(cm)
15×18
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×200×35