曜日別特売
CDRBU2W20-180SZ-T79CL フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CDRBU2W20 SMC 23282158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CDRBU2W20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(180) 180寸法(mm)20ベーン形式(S) シングルベーン注文コード23282158品番CDRBU2W20-180SZ-T79CL
参考基準価格(税別)¥23,760販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
揺動角度(°)(180) 180ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)20リード線取出方法(CL) コネクタリード線(m)3鉛直軸形式(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類T79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする