AC-800MAL 子乗せ軽量アルミ製カート スーパーメイト 23305294 AC-800MAL 子乗せ軽量アルミ製カート スーパーメイト 23305294

子乗せ軽量アルミ製カート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23305294 品番AC-800MAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

お買い回りの軽快さを追求したアルミ製のカートです
アルミ素材の本体は、従来のスチール製同型カートより驚くほどに軽量で取り回しよく楽にお買いまわりしていただけます。
アルミカートはサビにくいだけでなくアルマイト処理の表面は美しい光沢と清潔感があり、お店を明るい雰囲気に演出いたします。

材質(本体)アルミ、(ハンドグリップ)ABC樹脂、(チェアシ^-ト)PP樹脂、(表示シール)ユポベース+PPフィルム 質量(kg)7.5 表面処理アルマイト処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×812×920 キャスター径(Φmm)100 ネスティング高さ(mm)160 適合年齢(歳)12ヶ月〜36ヶ月
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
沖縄地方数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230
離島数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする