※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 計測シリンダ
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2D40
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
23320649
品番
CE2D40-100H
参考基準価格(税別)
¥111,760
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし、(H) ヘッド側クッション付、(-) コネクタ付
CADデータダウンロード