曜日別特売
MDUB25-160DZ-M9NWV プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-160DZ SMC 23325664

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-160DZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23325664品番MDUB25-160DZ-M9NWV
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)160作動方式(D) 複動形リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする