曜日別特売
MUB63TF-120DMZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB63TF SMC 23333739

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB63TF

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)120
内容量1個注文コード23333739品番MUB63TF-120DMZ
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
120
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする