曜日別特売
MUL40-20DZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUL40 SMC 23334159

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUL40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード23334159品番MUL40-20DZ
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
ストローク(mm)
20
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする